Beli mata cutting aluminium di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CUMET Mata Potong Kayu TCT Saw Blade
    Mulai

    Rp27.900

    CUMET Mata Potong Kayu TCT Saw Blade
    Deskripsi:
    Cumet Mata Gerinda Potong /Batu Gerinda yang sangat kuat dan tajam untuk digunakan pada proses finishing dan pemotongan material Anda
  2. PFERD Cutting Wheel EHT100-2.4A46PPSF (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp62.900

    PFERD Cutting Wheel EHT100-2.4A46PPSF (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    CUT OFF WHEEL EHT100-2.4A46PPSF 321256 adalah mata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dar i logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 100 MM c ocok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 15300 rpm. M ata gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi lebih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda me ngetahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan kemampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sa ngat cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit General purpose tool of hardness grade P. PFERD product characterized by aggressive abrasive performance and long tool life.
    atribut:
    • Application: Steel Metal Cutting
    • Item: Cut Off Wheel
    • Length (mm): 100
    • Dimensions (mm): 100x2.4x2.4
    • Burr Shape: Disc
    • Shank Diameter (mm): 16
    • Diameter (mm): 100
    • Type: PS Forte
    • Maximum Speed (rpm): 15300
  3. PFERD Cutting Wheel EHT50-3.0A46PSG (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp70.900

    PFERD Cutting Wheel EHT50-3.0A46PSG (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    165690 EHT50-3.0A46PSG CUT OFF WHEELS adalah mata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai ketebalan 1.4 MM d engan diameter 70 MM cocok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 21800 Rpm. Mata gerinda potong ini juga membantu pekerjaan men ggerinda anda menjadi lebih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off w heel sebaiknya anda mengetahui kekerasan material yang akan dipotong lal u dibandingkan dengan kemampuan potong cut off wheel.Mata gerinda p otong Pferd ini sangat cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, ata u industri. Benefit Multipurpose tool in hardness grade P for cool cutting. PFERD product with high cutting performance and long tool life.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 5x5x0.3
    • Type: Hardness P
    • Diameter (mm): 70
    • Application: Steel Metal Cutting
    • Maximum Speed (rpm): 21800
  4. TJAP MATA Mata Gergaji Bundar TCT Alumunium
    Mulai

    Rp529.900

    TJAP MATA Mata Gergaji Bundar TCT Alumunium
    atribut:
    • Diameter Size (inch): 10
    • Thickness (mm): 3
  5. SUS Straight Shank Twist Drill for Alumunium (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp33.900

    SUS Straight Shank Twist Drill for Alumunium (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - 40˚ helix angle makes the drills ideal for drilling workpieces with low tensile strength, soft, long chips and easy to adhere on cutting edges. - Suitable for drilling Aluminum, Aluminum Alloy, Zinc and Refined Bronze, etc.
    atribut:
    • Material: HSS-High Speed Steel M2
    • Drill Outside Diameter Tolerance: h8
    • Point Angle (°): 130
    • Flute Edge: R Thinning
Daftar Harga mata cutting aluminium Terbaru November 2026
CUMET Mata Potong Kayu TCT Saw BladeRp27.900
Sherlock Mata Potong Kayu & Aluminium TCTRp91.900
PFERD Cutting Wheel EHT100-2.4A46PPSF (Batu Gerinda Potong)Rp62.900
PFERD Cutting Wheel EHT50-3.0A46PSG (Batu Gerinda Potong)Rp70.900
TJAP MATA Mata Gergaji Bundar TCT AlumuniumRp529.900
SUS Straight Shank Twist Drill for Alumunium (Mata Bor Lurus)Rp33.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)